ジャンパー(レディス) 457

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46462667 品番 457-40
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高いコストパフォーマンス、体毛落下も防止
幅広い用途で着用される、制菌加工を施したツイル素材。ハリとコシのある独特の素材感が特長です。

シロ サイズL 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電 性別レディス 袖丈長袖 仕様チュニックタイプ、内ポケット(面ファスナー留め) 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 肩幅(cm)43 袖丈(cm)54 着丈(cm)69 バスト(cm)104 アズワン品番61-9878-91 生地単糸ツイル 色番40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする