KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの ボトムス 食品工業向け
スラックス(男女兼用) 839
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46463349
品番
839-20
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
4L
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、速乾、低発塵、軽量、エコ
性別
男女兼用
適応ウエスト(cm)
102〜110
仕様
内ポケットなし、ウエスト総ゴム(ヒモ入り)、ファスナー開き
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
132
アズワン品番
62-7032-30
生地
アクアウィンカー
色番
20
ワタリ(cm)
41