3/22より値下げ!現場を応援
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの ボトムス 食品工業向け
レディスパンツ 843
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46463525
品番
843-41
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
L
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、速乾、低発塵
性別
レディス
適応ウエスト(cm)
66〜74
仕様
右脇に内ポケット付、総ゴム(スピンドル入り)、ファスナー開きなし
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
72
ヒップ(cm)
104
アズワン品番
61-9892-78
生地
ストレッチセンター
色番
41
ワタリ(cm)
34.3