3/22より値下げ!現場を応援

レディスパンツ 843

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46463629 品番 843-43
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998
ピンク サイズ4L 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、速乾、低発塵 性別レディス 適応ウエスト(cm)78〜86 仕様右脇に内ポケット付、総ゴム(スピンドル入り)、ファスナー開きなし 混率(%)ポリエステル:100 股下(cm)70 ヒップ(cm)116 アズワン品番61-9892-89 生地ストレッチセンター 色番43 ワタリ(cm)37.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする