KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの ボトムス 食品工業向け
マタニティ用パンツ 847
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46463717
品番
847-40
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、速乾、低発塵
性別
レディス
適応ウエスト(cm)
76〜96
仕様
ポケットなし、ウエスト総ゴム(調整可)、ファスナー開きなし
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
67
ヒップ(cm)
102
アズワン品番
62-7032-65
生地
ストレッチセンサー
色番
40
ワタリ(cm)
32