※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
男子衿付調理衣 長袖 310 綿100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46492496
品番
310-60
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
M
混率(%)
綿:100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
73
機能
O-157対応制菌加工
バスト(cm)
108
アズワン品番
61-9869-98
生地
葛城
色番
60
性別
メンズ