KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
男子調理衣七分袖 313
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46492584
品番
313-60
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
LL
混率(%)
綿:100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
79
機能
O-157対応制菌加工
バスト(cm)
118
アズワン品番
61-9870-32
生地
葛城
色番
60
性別
メンズ