KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
男子衿付調理衣 長袖 315
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46492654
品番
315-60
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
LL
混率(%)
綿:100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
100
バスト(cm)
118
アズワン品番
61-9870-40
生地
葛城
色番
60
性別
メンズ