※着用例
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
給食衣(ダブル型) 396
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46493695
品番
396-90
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
10号
仕様
袖口はゴム取り換え口付き
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
身長(cm)
-
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
105
機能
O-157対応制菌加工、薬剤主成分(第4級アンモニウム塩)
バスト(cm)
125
アズワン品番
61-9872-69
生地
ブロード
色番
90
性別
男女兼用