397-91 給食衣(シングル型) 397 KAZEN 46493738 397-91 給食衣(シングル型) 397 KAZEN 46493738

給食衣(シングル型) 397

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46493738 品番 397-91
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
サックス サイズ4号 仕様袖口はゴム取り換え口付き 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 身長(cm)140 肩幅(cm)42 袖丈(cm)47 着丈(cm)75 機能O-157対応制菌加工、薬剤主成分(第4級アンモニウム塩) バスト(cm)95 アズワン品番61-9872-83 生地ブロード 色番91 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46493747
2022-07-03
用途:
調理時
製造業

薄手で着やすくて夏場は涼しくていいかなと思って購入しました。
腕のゴムが少しキツくて食い込みますが、だんだん緩んでくるかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46494194
2022-02-10
用途:
洗い物・冬場の防寒

割烹着代わりに来ています。水に濡れてもすぐに乾きます。アイロンがけもいらず使い勝手が良いです。フックにかけるところをつけてもらうともっと重宝します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする