KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
ストレッチコックコート 407
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
46494614
品番
407-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
シロ
サイズ
M
仕様
ペン差しポケット(左袖)
混率(%)
ポリエステル:75、綿:25
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
53.5
着丈(cm)
72
機能
ストレッチ、吸汗性、制電、防汚
バスト(cm)
108
アズワン品番
61-9873-91
生地
ストレッチ二重ツイル
色番
60
性別
男女兼用