KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
ストレッチコックコート 407
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46494648
品番
407-60
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
3L
仕様
ペン差しポケット(左袖)
混率(%)
ポリエステル:75、綿:25
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
76
機能
ストレッチ、吸汗性、制電、防汚
バスト(cm)
122
アズワン品番
61-9873-94
生地
ストレッチ二重ツイル
色番
60
性別
男女兼用