3/22より値下げ!現場を応援

 

409-60 ストレッチコックコート 409 KAZEN 46494693 409-60 ストレッチコックコート 409 KAZEN 46494693 409-60 ストレッチコックコート 409 KAZEN 46494693 409-60 ストレッチコックコート 409 KAZEN 46494693

ストレッチコックコート 409

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46494693 品番 409-60
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998
シロ サイズLL 仕様ペン差しポケット(左袖) 混率(%)ポリエステル:75、綿:25 肩幅(cm)47 袖丈(cm)57.5 着丈(cm)76 機能ストレッチ、吸汗性、制電、防汚 バスト(cm)116 アズワン品番61-9874-25 生地ストレッチ二重ツイル 色番60 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする