KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
男子コックコート長袖 410-99
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46494727
品番
410-99
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ストライプ
サイズ
S
仕様
内胸ポケット付
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
71
バスト(cm)
104
アズワン品番
61-9874-29
生地
先染デニムストライプ
色番
99
性別
メンズ