3/22より値下げ!現場を応援

412-99 男子コックコート半袖 412 KAZEN 46494946 412-99 男子コックコート半袖 412 KAZEN 46494946 412-99 男子コックコート半袖 412 KAZEN 46494946 412-99 男子コックコート半袖 412 KAZEN 46494946 412-99 男子コックコート半袖 412 KAZEN 46494946 412-99 男子コックコート半袖 412 KAZEN 46494946

男子コックコート半袖 412

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46494946 品番 412-99
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別) 値下げ
4,198
ストライプ サイズS 仕様内胸ポケット付 混率(%)綿:100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)71 バスト(cm)104 アズワン品番61-9874-73 生地葛城 色番99 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする