3/22より値下げ!現場を応援
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
男子コックコート半袖 412
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46495007
品番
412-99
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ストライプ
サイズ
5L
仕様
内胸ポケット付
混率(%)
綿:100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
77
バスト(cm)
134
アズワン品番
61-9874-79
生地
葛城
色番
99
性別
メンズ