シングルコックコート(長袖) 417

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46495427 品番 417-60
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
シロ サイズS 仕様内胸ポケット付 混率(%)綿:100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)54 着丈(cm)71 バスト(cm)104 アズワン品番61-9875-29 生地葛城 色番60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする