3/22より値下げ!現場を応援

418-60 シングルコックコート(半袖) 418 KAZEN 46495524 418-60 シングルコックコート(半袖) 418 KAZEN 46495524 418-60 シングルコックコート(半袖) 418 KAZEN 46495524 418-60 シングルコックコート(半袖) 418 KAZEN 46495524

シングルコックコート(半袖) 418

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46495524 品番 418-60
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別) 値下げ
3,898
シロ サイズLL 仕様内胸ポケット付 混率(%)綿:100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)25 着丈(cm)77 バスト(cm)116 アズワン品番61-9875-40 生地葛城 色番60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする