3/22より値下げ!現場を応援
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
女子V衿調理衣 長袖 525
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46498979
品番
525-33
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,398
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
76
機能
O-157対応制菌加工
バスト(cm)
120
アズワン品番
61-9881-34
生地
ブロード
色番
33
性別
レディス