3/22より値下げ!現場を応援

※着用例

女子V衿調理衣 長袖 525

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46499006 品番 525-30
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別) 値下げ
3,398
シロ サイズL 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 肩幅(cm)40 袖丈(cm)55 着丈(cm)74 機能O-157対応制菌加工 バスト(cm)105 アズワン品番61-9881-38 生地ブロード 色番30 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする