KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
女子V衿調理衣 半袖 527
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46499155
品番
527-33
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
76
機能
O-157対応制菌加工
バスト(cm)
120
アズワン品番
61-9881-55
生地
ブロード
色番
33
性別
レディス