606-70 コックコート 606 KAZEN 46499295 606-70 コックコート 606 KAZEN 46499295

コックコート 606

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46499295 品番 606-70
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
シロ サイズLL 仕様左胸ポケット付 混率(%)綿:55、ポリエステル:45 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)77 機能高耐久性防汚加工 バスト(cm)116 アズワン品番61-9882-40 生地CVCツイル 色番70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする