KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
コックコート 606
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46499338
品番
606-70
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
6L
仕様
左胸ポケット付
混率(%)
綿:55、ポリエステル:45
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
77
機能
高耐久性防汚加工
バスト(cm)
140
アズワン品番
61-9882-44
生地
CVCツイル
色番
70