607-70 コックコート 607 KAZEN 46499365 607-70 コックコート 607 KAZEN 46499365

コックコート 607

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46499365 品番 607-70
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
シロ サイズM 仕様左胸ポケット付 混率(%)綿:55、ポリエステル:45 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)73 機能高耐久性防汚加工 バスト(cm)108 アズワン品番61-9882-48 生地CVCツイル 色番70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする