KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
コックコート 616
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46499715
品番
616-45
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
色
ブラック×グレー
サイズ
M
仕様
左胸インナーポケット、ペン差しポケット(左袖)、袖口スリット、比翼テーピースナップ+アメリカンスナップ(アイロンあたり防止仕様)
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
71
機能
制菌加工
バスト(cm)
108
アズワン品番
62-7031-73
生地
ストレッチセンサー
色番
45
性別
男女兼用