616-40 コックコート 616 KAZEN 46499794 616-40 コックコート 616 KAZEN 46499794

コックコート 616

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46499794 品番 616-40
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ホワイト×グレー サイズL 仕様左胸インナーポケット、ペン差しポケット(左袖)、袖口スリット、比翼テーピースナップ+アメリカンスナップ(アイロンあたり防止仕様) 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)73 機能制菌加工 バスト(cm)112 アズワン品番62-7031-82 生地ストレッチセンサー 色番40 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする