KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
コックコート 617
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46499837
品番
617-45
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ブラック×グレー
サイズ
SS
仕様
左胸両玉ポケット、ペン差しポケット(左袖)、袖口スリット、アメリカンスナップ+比翼ファスナー
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
67
機能
制菌加工
バスト(cm)
100
アズワン品番
62-7031-87
生地
ストレッチセンサー
色番
45
性別
男女兼用