KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
コックコート 617
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46499864
品番
617-45
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ブラック×グレー
サイズ
L
仕様
左胸両玉ポケット、ペン差しポケット(左袖)、袖口スリット、アメリカンスナップ+比翼ファスナー
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
73
機能
制菌加工
バスト(cm)
112
アズワン品番
62-7031-90
生地
ストレッチセンサー
色番
45
性別
男女兼用