618-40 衿付きコックコート 618 KAZEN 46500074 618-40 衿付きコックコート 618 KAZEN 46500074

衿付きコックコート 618

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46500074 品番 618-40
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ホワイト サイズL 仕様左胸ポケット、ペン差しポケット(左袖)、袖口スリット、アメリカンスナップ(アイロンあたり防止仕様)、サイドベンツ入り 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)73 機能制菌加工 バスト(cm)112 アズワン品番63-4096-90 生地ストレッチセンサー 色番40 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする