3/22より値下げ!現場を応援
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
衿付きコックコート 618
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46500083
品番
618-40
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
左胸ポケット、ペン差しポケット(左袖)、袖口スリット、アメリカンスナップ(アイロンあたり防止仕様)、サイドベンツ入り
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
75
機能
制菌加工
バスト(cm)
116
アズワン品番
63-4096-91
生地
ストレッチセンサー
色番
40
性別
男女兼用