KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
調理衣(長袖) 660
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46502077
品番
660-31
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
73
機能
O-157対応制菌加工
バスト(cm)
102
アズワン品番
61-9886-55
生地
ブロード
色番
31
性別
レディス