KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
スタンドコート 669
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46502235
品番
669-70
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
左胸ポケット付
混率(%)
綿:55、ポリエステル:45
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
73
機能
高耐久性防汚加工
バスト(cm)
112
アズワン品番
61-9886-95
生地
CVCツイル
色番
70