KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
衿なし調理衣 半袖 742
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46503258
品番
742-30
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
74
機能
O-157対応制菌加工
バスト(cm)
115
アズワン品番
61-9887-44
生地
ブロード
色番
30
性別
レディス