3/22より値下げ!現場を応援
※着用例
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
女子調理衣 半袖 APK1355
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46505333
品番
APK1355
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,598
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
67
機能
O-157対応制菌加工
バスト(cm)
98
アズワン品番
61-9909-01
生地
ブロード
性別
レディス