3/22より値下げ!現場を応援

※着用例

女子調理衣 半袖 APK1355

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46505349 品番 APK1355
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) 値下げ
3,598
シロ サイズL 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 肩幅(cm)40 袖丈(cm)22 着丈(cm)69 機能O-157対応制菌加工 バスト(cm)103 アズワン品番61-9909-02 生地ブロード 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする