KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
ハッピコート APK550
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46507406
品番
APK550-10
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
シロ×グレー
サイズ
LL
仕様
左胸内ポケット付、裾スリット入り
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
81
バスト(cm)
119
アズワン品番
61-9906-22
生地
ドビークロス
色番
10
性別
男女兼用