HM301-10 和食コート HM301 KAZEN 46508298 HM301-10 和食コート HM301 KAZEN 46508298

和食コート HM301

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46508298 品番 HM301-10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
シロ サイズM 仕様内胸ポケット付 混率(%)綿:90、ポリエステル:10 肩幅(cm)44 袖丈(cm)47 着丈(cm)75 機能撥水加工 バスト(cm)109 アズワン品番61-9899-71 生地re-power葛城 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする