3/22より値下げ!現場を応援
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
和食コート HM301
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46508316
品番
HM301-10
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,998
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
LL
仕様
内胸ポケット付
混率(%)
綿:90、ポリエステル:10
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
81
機能
撥水加工
バスト(cm)
119
アズワン品番
61-9899-73
生地
re-power葛城
色番
10