KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
調理シャツ HM305
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46508377
品番
HM305-10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
LL
仕様
内胸ポケット付
混率(%)
綿:90、ポリエステル:10
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
81
機能
撥水加工
バスト(cm)
119
アズワン品番
61-9899-80
生地
re-power葛城
色番
10