HM305-10 調理シャツ HM305 KAZEN 46508395 HM305-10 調理シャツ HM305 KAZEN 46508395

調理シャツ HM305

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46508395 品番 HM305-10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
シロ サイズ4L 仕様内胸ポケット付 混率(%)綿:90、ポリエステル:10 肩幅(cm)52 袖丈(cm)52 着丈(cm)81 機能撥水加工 バスト(cm)130 アズワン品番61-9899-82 生地re-power葛城 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする