20007 メディカル綿棒 滅菌済 白十字 46569155

メディカル綿棒 滅菌済

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100袋×5本)アズワン品番63-1454-61注文コード46569155品番20007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,370

コンパクトなパッケージの滅菌済綿棒です。

タイプ片綿長さ(cm)8寸法(Φmm)(綿)8材質(軸)アズワン品番63-1454-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする