- タイプ
- LED内蔵タイプ
- 仕様
- 映像信号:NTSC
- セット内容
- サイドカメラ本体×1、カメラカバー×1、ピン端子ケーブル(2m)×1、電源ハーネス×1、正像/鏡像切り替えコネクター×1、脱脂クリーナー×1、カメラカバー固定用両面テープ×2、結束バンド×5、コードクリップ×4、エレクトロタップ×2、接続説明書車種別取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)、LED制御ユニット×1、LED制御ユニット用両面テープ×1、スリーブ×1、オスギボシ×1、エレクトロタップ×2、クワ型端子×1
- カバー
- 【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
- 電源(V)
- DC9~15
- ユニット種別
- 【LED制御ユニット】外形寸法:W30mm×H20mm×D50mm(配線除く)、質量:約40g(配線含む)、ヒューズ:2A、電源:DC12V、消費電流:約40mA、動作可能温度:-20℃~+65℃
- 有効画素数
- 約32万画素
- 消費電流(mA)
- 約40
- 解像度
- 水平解像度:約500TV本
- 防塵防水性能
- IP67準拠
- ヒューズ容量(A)
- 1
- 動作温度(℃)
- -20~+65
- 適合車種
- CR-V(RW1・2/RT5・6)(H30.8~R4.12)
- 画角
- 水平画角100°/垂直画角80°
- 映像出力
- 正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)