形状ストレート
タイプケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ
種別DC用
定格電圧(V)DC36
極数4
コネクタ片側コネクタ
ケーブル長(m)1
使用温度範囲(℃)-25〜+70
保護構造IP67
定格電流(A)1.5
引張強度-
使用湿度範囲20〜85%RH
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)
ケーブル難燃性、ロボットケーブル
材質(Oリング)ゴム
心数×断面積(mm2)3×0.5
材質(コンタクト)黄銅
ケーブル引出方向ストレート
材質(固定金具)黄銅(Niメッキ処理)
結線端子No.1:茶、No.2:-、No.3:青、No.4:黒(DC用)
耐電圧(V/min)AC1000 1(リーク電流1mA以下)
金メッキ(μm)-
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)NI地金メッキ0.4μm