曜日別特売

丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個極数-ケーブル-注文コード46683016品番XS2H-D422-BA0-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥910

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。

形状-タイプ-種別-定格電圧(V)-極数-コネクタ片側コネクタケーブル長(m)-使用温度範囲(℃)-保護構造-定格電流(A)-引張強度-使用湿度範囲-絶縁抵抗(MΩ)-接触抵抗(mΩ)-材質(カバー)-ケーブル-材質(Oリング)-心数×断面積(mm2)-材質(コンタクト)-ケーブル引出方向ストレート材質(固定金具)-結線-耐電圧(V/min)-金メッキ(μm)-材質(コンタクトブロック)-挿抜耐久(回)-表面処理(コンタクト)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46682885
2019-03-04
用途: 評価機材開発
製造業

単純なケーブルなので、特に記載することはありませんが、全く問題無く使えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする