形状-
タイプ防水コネクタ
種別-
定格電圧(V)-
極数8極
コネクタ片側コネクタ
ケーブル長(m)0.3
用途DC用
使用温度範囲(℃)-
保護構造-
定格電流(A)-
引張強度-
固定タイプM12 ねじ式
使用湿度範囲-
絶縁抵抗(MΩ)-
接触抵抗(mΩ)-
材質(カバー)-
ケーブル-
材質(Oリング)-
心数×断面積(mm2)-
材質(コンタクト)-
ケーブル引出方向ストレート
材質(固定金具)-
結線-
耐電圧(V/min)-
金メッキ(μm)-
材質(コンタクトブロック)-
挿抜耐久(回)-
表面処理(コンタクト)-
引き出し方向ストレート