画像準備中

丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 極数8極 ケーブル- 注文コード46683165 品番XS2H-D821-CH0-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は極数・ケーブルなど61種類から選べます 他の種類を見る

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。

形状- タイプ防水コネクタ 種別- 定格電圧(V)- 極数8極 コネクタ片側コネクタ ケーブル長(m)1 用途DC用 使用温度範囲(℃)- 保護構造- 定格電流(A)- 引張強度- 固定タイプM12 ねじ式 使用湿度範囲- 絶縁抵抗(MΩ)- 接触抵抗(mΩ)- 材質(カバー)- ケーブル- 材質(Oリング)- 心数×断面積(mm2)- 材質(コンタクト)- ケーブル引出方向ストレート 材質(固定金具)- 結線- 耐電圧(V/min)- 金メッキ(μm)- 材質(コンタクトブロック)- 挿抜耐久(回)- 表面処理(コンタクト)- 引き出し方向ストレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46682885
2019-03-04
用途:
評価機材開発
製造業

単純なケーブルなので、特に記載することはありませんが、全く問題無く使えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする