佐野製作所
スイート水割りセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46698393
品番
MR-642
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
アイスペール・ウォーターポット・メジャーカップ・スタンド・バースプーン:18-8ステンレス、アイストング:ステンレス、木台:MDF材、台金属部:軟鋼鉄線・真鍮メッキ仕上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
木台サイズ:296×226×82
品名・タイプ
アイスペール