※KHA
近藤製作所
近藤製作所の 理科/技術/科学工作
近藤製作所の プログラミング/ロボティクス
KHA 大型オートハンドチェンジャー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
本体側
可搬質量(kg)
25
インターフェース
(空気)12
注文コード
46701243
品番
KHA-25R
参考基準価格(税別)
¥97,700
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・可搬質量・インターフェース
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
駆動源
エアー0.3〜0.7MPa
周囲温度(℃)
5〜60
繰返し精度(mm)
±0.015
タイプ
本体側
可搬質量(kg)
25
外径(Φmm)
94
全長(mm)
(連結時)47
連結軸力(N)
2810
モーメント(N・m)
(連結時)85
質量(kg)
1.1
インターフェース
(空気)12
トルク(N・m)
(連結時)95