※KHA
近藤製作所
近藤製作所の 理科/技術/科学工作
近藤製作所の プログラミング/ロボティクス
KHA 大型オートハンドチェンジャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ツールアダプタ側
可搬質量(kg)
300
インターフェース
(空気)18
注文コード
46701252
品番
KHA-300H
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・可搬質量・インターフェース
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
駆動源
エアー0.3〜0.7MPa
周囲温度(℃)
5〜60
繰返し精度(mm)
±0.015
タイプ
ツールアダプタ側
可搬質量(kg)
300
外径(Φmm)
259
全長(mm)
(連結時)125
連結軸力(N)
36950
モーメント(N・m)
(連結時)2650
質量(kg)
23.6
インターフェース
(空気)18
トルク(N・m)
(連結時)2550