近藤製作所
近藤製作所の 理科/技術/科学工作
近藤製作所の プログラミング/ロボティクス
KHC オートハンドチェンジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
本体側
可搬質量(kg)
10
注文コード
46701417
品番
KHC-10R
参考基準価格(税別)
¥71,300
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・可搬質量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
(連結時)49
質量(kg)
0.65
タイプ
本体側
外径(Φmm)
78
繰返し精度(mm)
±0.01
インターフェース
(空気)6本
トルク(N・m)
(連結時)16
周囲温度(℃)
5〜60
駆動源
エアー0.3〜0.7MPa
可搬質量(kg)
10
連結軸力(N)
676
モーメント(N・m)
(連結時)34.3